ウクレレストラップアタッチメント

ウクレレストラップアタッチメント - D'Addarioウクレレストラップアタッチメント - D'Addarioウクレレストラップアタッチメント - D'Addarioウクレレストラップアタッチメント - D'Addario

DAddario 15UKE04 ウーブン・ウクレレ・ストラップ「ペイズリー」は、エキゾチックなペイズリー柄が特徴です。
ピンクやグリーンなどの鮮やかな色彩が織り込まれ、耐久性の高い織りナイロンと頑丈なレザーエンドで、ウクレレ演奏を快適にサポートします。
個性的なデザインと安定したフィット感で、あなたの演奏に華やかさを加える一本です。
エキゾチックなペイズリー柄をあしらったユニークな織りデザイン
ピンク、グリーン、パープルなどが織りなす鮮やかな色彩
耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンド
ウクレレの演奏中に最大の快適性を提供
個性的なルックスであらゆるウクレレにマッチ

色
マルチカラー(イエロー/パープル)
幅(cm)
約3.8 (1.5インチ)
長さ(cm)
61~97.8 (24インチ~38.5インチ)
素材
織りナイロン、レザーエンド
デザイン
ペイズリー柄
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233643615UKE04 Jacquard Paisley
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする