ウクレレストラップアタッチメント
DAddario 15UKE03 ウーブン・ウクレレ・ストラップ「ペイズリー」は、エキゾチックなペイズリー柄が特徴です。ピンクやグリーンなどの鮮やかな色彩が織り込まれ、耐久性の高い織りナイロンと頑丈なレザーエンドで、ウクレレ演奏を快適にサポートします。個性的なデザインと安定したフィット感で、あなたの演奏に華やかさを加える一本です。
エキゾチックなペイズリー柄をあしらったユニークな織りデザインピンク、グリーン、パープルなどが織りなす鮮やかな色彩
耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンド
ウクレレの演奏中に最大の快適性を提供
個性的なルックスであらゆるウクレレにマッチ
- 色
- マルチカラー(ピンク)
- 幅(cm)
- 約3.8 (1.5インチ)
- 長さ(cm)
- 61~97.8 (24インチ~38.5インチ)
- 素材
- 織りナイロン、レザーエンド
- デザイン
- ペイズリー柄
- 内容量
- 1本
学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ






























