トロンボーンスタンド
(1件のレビュー)GFW-BNO-TBONE は、トロンボーンを安全かつ安定して保持するために設計された三脚スタンド。高さ調整が可能で、演奏者の環境に合わせた最適なポジションを確保できる。ベル受け部は楽器を傷つけない保護パッド付きで、安定性の高い三脚ベースはステージ、リハーサル、レッスンなど幅広い場面で使用可能。折りたたみ構造により持ち運びや収納も容易で、実用性に優れたモデルとなっている。
・トロンボーン用三脚スタンド
・高さ調整が可能で最適な保持位置を確保
・ベル受け部に保護パッドを装備
・安定性の高い三脚ベース
・折りたたみ可能で持ち運びや収納が容易
・ステージ、リハーサル、レッスンなど幅広く対応
・品名:GFW-BNO-TBONE Tripod Stand for Trombone
・ブランド:Gator Frameworks
・カテゴリ:管楽器スタンド
・JANコード:0716408560212
パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
- 内容量
- 1台
学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-20
用途: トロンボーンのスタンド
その他業種
受けゴムがクルクルと回ってトロンボーンが安定しない。
受けゴムにクッション吸収用のバネが付いているが、不要。
中心部材や足元の三方開き部分はしっかりしている。