楽器用シールドケーブル
クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series の 10ft(約3m)インストゥルメントケーブル。低静電容量設計により、楽器本来のトーンを忠実に再現し、ステージからスタジオまで幅広い環境で安定したパフォーマンスを提供する。ストレート → L字(S-RA)仕様は、ボード周りや狭いスペースでの取り回しに優れ、成型プラグによる高い耐久性も備える。
低静電容量設計でクリアな信号伝達
成型プラグ採用で高耐久
柔軟で取り回しやすいケーブル構造
- 仕様
- インストゥルメントケーブル(Custom Series)
- 長さ(m)
- 3
- 端子
- ストレート → L字(S-RA)
- 内容量
- 1本
注意
※パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ