ギターストラップ
DAddario 50BALPW02 オートロック・ヴィンテージ・プラネットウェーブス・ギターストラップ「グリーン/ブルーリザード」は、特許取得済みのオートロックシステムと、クラシックなデザインに現代的なひねりを加えたグリーンとブルーのリザード柄が特徴です。耐久性の高い織りナイロン素材が快適な演奏をサポートし、あなたのギターをしっかりと固定。ステージで個性的な存在感を放ちます。
特許取得済みオートロックシステム搭載で、ストラップピンへの確実な固定と素早い着脱が可能
クラシックなデザインを現代的に再構築したグリーンとブルーのリザード柄
耐久性の高い織りナイロン素材を採用
長時間の演奏でも最大の快適性を提供
どんなギターにもフィットし、ストラップピンを交換する必要がない設計
- 幅(mm)
- 約50 (2インチ)
- 色
- グリーン/ブルー
- 長さ(cm)
- 89~151 (35インチ~59.5インチ)
- 素材
- 織りナイロン
- デザイン
- リザード柄
- 内容量
- 1本
楽器用アクセサリー の新着商品
カテゴリ












