インライン型ノイズゲート

インライン型ノイズゲート - D'Addarioインライン型ノイズゲート - D'Addarioインライン型ノイズゲート - D'Addarioインライン型ノイズゲート - D'Addario

IR(赤外線)センサーにより、マイクを手で覆うだけで瞬時にミュートできるインライン型ノイズゲート。
咳・息音・ステージノイズなど不要な音を自動で抑制し、自然なオン/オフ動作を実現する。
XLR インラインに挿入するだけで使用でき、本体の動作にはファンタム電源(+48V)が必要。
ライブ、配信、スピーチなど幅広い現場で、フットスイッチを使わずに直感的なミュート操作が可能。
IR(赤外線)センサーによる自動ミュート/ノイズゲート
マイクを覆うと瞬時にミュート、手を離すと復帰
咳・息音・ステージノイズを効果的に抑制
XLR インライン接続で簡単セットアップ
動作電源としてファンタム電源(+48V)が必要
フットスイッチ不要で演奏の流れを妨げない
ライブ/配信/スピーチなど幅広い現場に対応
堅牢なメタルハウジングで高い耐久性

内容量
1台
注意
※パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82336716PW-IRMM-01 Mic Noise Gate
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする