偏光板万華鏡づくり

偏光板万華鏡づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板万華鏡づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板万華鏡づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板万華鏡づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板万華鏡づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板万華鏡づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

偏光板で楽しむ!光と色のサイエンス万華鏡!
てのひら実験室シリーズの「偏光板万華鏡づくり」です。偏光板を活用した、新感覚の万華鏡工作キットです。回すだけで光の性質によって色や模様が変化し、偏光の仕組みを視覚的に体験できます。セロハンテープや好きな素材を貼ったり、筒に絵を描くなど、オリジナルアレンジも簡単。手のひらサイズで3分で組み立てられる手軽さも魅力です。美しく移り変わる模様は自由研究や理科授業の教材、イベント用にも最適。小さなお子様から大人まで世界にひとつだけの万華鏡づくりをお楽しみいただけます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:3分。別途用意するもの:油性ペン、はさみ、セロハンテープ【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。

セット内容
紙管×1、キャップ(下)×1、キャップ(上)×1、塩ビミラー×3、ふた×1、透明ケース×1、偏光板×1、カラーセロハン×1セット、カラーモール×1セット
材質
紙管:紙、キャップ:PP、トレー:AS・PP、ミラー:PVC、デコペーパー:紙、カラーセロハン:OPP、モール:ナイロン・鉄
寸法(mm)
完成:Φ42×90
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233734659064
オープン
¥550
¥605(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする