イライラ棒イベントセット

イライラ棒イベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]イライラ棒イベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]イライラ棒イベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]イライラ棒イベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]イライラ棒イベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]イライラ棒イベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]イライラ棒イベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

実況でさらに盛り上がる!イベントやおうち遊びに大活躍!イライラ棒セット!
組み立て簡単なダンボール製イライラ棒ゲームセットです。専用の無料スマホアプリと連動し、コースにワイヤーが触れるとリアルな音や振動、実況アナウンスで盛り上げます。誰でも簡単に作れるので、おうちでのゲーム企画やイベント集客、レクリエーションにもぴったり。ゲーム感覚でチャレンジでき、みんなで楽しく遊べる組立セットです。

セット内容
イライラ棒土台パーツ×7、基盤×1、銅シール×1、アルミ芯×1、フック付導線×1
材質
土台:段ボール
寸法(mm)
完成:650×350×350
内容量
1セット
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。アプリを使用して遊ぶ場合は、スマートフォンが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233748659052
オープン
¥13,637
¥15,001(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする