SLOTH
プロモーションハッピ
イベントを盛り上げる必須アイテム。ポリエステル素材で軽く、手軽に繰り返し洗える便利グッズ
サイズ
フリー
肩幅(cm)
67cm
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
77
袖丈
22cm
衿幅(cm)
6
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82334379
DF4103
ホワイト
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
82334415
DF4103
ゴールド
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください