曜日別特売

サテンロングハッピ (ハチマキ付) 黒 襟赤 J

サテンロングハッピ (ハチマキ付) 黒 襟赤 J - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンロングハッピ (ハチマキ付) 黒 襟赤 J - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンロングハッピ (ハチマキ付) 黒 襟赤 J - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンロングハッピ (ハチマキ付) 黒 襟赤 J - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンロングハッピ (ハチマキ付) 黒 襟赤 J - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンロングハッピ (ハチマキ付) 黒 襟赤 J - アーテック[学校教材・教育玩具]

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ!
人気のサテンロングハッピをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!肌ざわりの良いサテン生地を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感が出ます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。幼児~小学校低学年向けのサイズです。

セット内容
ハッピ×2、ハチマキ×2
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45
サイズ
J
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1セット(2個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233254119957
オープン
¥1,900
¥2,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする