曜日別特売

玉入れ球

玉入れ球 - アーテック[学校教材・教育玩具]玉入れ球 - アーテック[学校教材・教育玩具]玉入れ球 - アーテック[学校教材・教育玩具]玉入れ球 - アーテック[学校教材・教育玩具]玉入れ球 - アーテック[学校教材・教育玩具]

運動会やイベントの定番!玉玉入れ用白球50球セット!
運動会や各種イベントの玉入れ競技に最適な、白色の玉入れ球50個セットです。柔らかい素材で作られており、安全性が高く小さなお子様から大人まで安心してご使用いただけます。軽くて丈夫で投げやすく、専用の収納袋付きで持ち運びや後片付けも簡単です。運動会はもちろん、地域イベントや企業レクリエーションなどさまざまな場面で活躍する便利なアイテムです。

セット内容
本体×50
材質
綿、PET
色
白
サイズ
1球:約60×60×60mm
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1セット(50球)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233252519614
オープン
¥12,737
¥14,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする