ゴールド3Dビッグメダル
ゴールドで立体感のある3Dビッグメダル!
人気のゴールド3Dビッグメダルをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!かわいいアニマルデザインのゴールドで立体感のあるビッグメダルです。リボンには面ファスナーが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などのプレゼントや記念品におすすめです。
- セット内容
- 本体×2
- 材質
- ABS
- サイズ
- 本体:約Φ100×厚み約15mm、リボンの長さ:840mm
- 種類
- アニマルフレンズ
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82332559 ゴールド3Dビッグメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332559-260710-02.jpg)
![注文コード:82332559 ゴールド3Dビッグメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332559-260710-04.jpg)
![注文コード:82332559 ゴールド3Dビッグメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332559-260710-06.jpg)
![注文コード:82332559 ゴールド3Dビッグメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332559-260710-08.jpg)
![注文コード:82332559 ゴールド3Dビッグメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332559-260710-10.jpg)
![注文コード:82332559 ゴールド3Dビッグメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332559-260710-12.jpg)
![ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332726-260710-02.jpg)
![ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332559-260710-02.jpg)
![ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332891-260710-02.jpg)
![キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58936791-250806-02.jpg)
![らくらくチアポンポンBIG(2個組)ピンクシルバー アーテック[学校教材・教育玩具] らくらくチアポンポンBIG(2個組)ピンクシルバー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81280355-260617-02.jpg)

![入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具] 入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780071-260820-02.jpg)
![DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)