Y2K
ETミーティングテーブル 1800×900 ナチュラル/ブラック
寸法(mm)
1800×900×720
材質(天板)
木目調メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)
50
材質(脚部)
スチール(ブラック粉体塗装)
収容人数
6~8人
内容量
1台
取扱説明書:
(4.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82338220
ET-1890-NABK
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません