デスク用幕板〈ブラナート〉

デスク用幕板〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)デスク用幕板〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)

〈ブラナート〉シリーズのオプションになります。用途に応じて必要なアイテムをお選びいただけます。

付属品
固定金具付
材質
本体:スチール・粉体塗装(ホワイト、ブラック)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全20種類を絞り込む
色
タイプ
種別
20種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82338466BR-DMF07-W側面用ホワイト奥行685用
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338509BR-HMF24-W平机用ホワイト幅2400用
¥31,700
¥25,980
¥28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338771BR-HMF12-W平机用ホワイト幅1200用
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338920BR-SMF12-W片袖机用ホワイト幅1200用
¥21,300
¥17,980
¥19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338947BR-SMF12-K片袖机用ブラック幅1200用
¥21,300
¥17,980
¥19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339060BR-HMF20-K平机用ブラック幅2000用
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339105BR-SMF10-K片袖机用ブラック幅1000用
¥19,600
¥15,980
¥17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339209BR-HMF20-W平机用ホワイト幅2000用
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339236BR-HMF24-K平机用ブラック幅2400用
¥31,700
¥25,980
¥28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339760BR-HMF10-W平机用ホワイト幅1000用
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339979BR-SMF14-K片袖机用ブラック幅1400用
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340040BR-SMF14-W片袖机用ホワイト幅1400用
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340085BR-DMF07-K側面用ブラック奥行685用
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340110BR-HMF10-K平机用ブラック幅1000用
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340225BR-SMF10-W片袖机用ホワイト幅1000用
¥19,600
¥15,980
¥17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340381BR-HMF12-K平机用ブラック幅1200用
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340487BR-DMF06-W側面用ホワイト奥行585用
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340566BR-DMF06-K側面用ブラック奥行585用
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340661BR-HMF14-W平机用ホワイト幅1400用
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340706BR-HMF14-K平机用ブラック幅1400用
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする