曜日別特売

PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ

PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
ストリートエルボ
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
使用ガス
都市ガス、LPガス
内容量
1個
注意
※接合材は別売です。
※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235729625A10311006574
¥6,040
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235607932A1091-1/41057084
¥7,430
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235596640A1131-1/21107591
¥9,060
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235698050A159.52141100102
¥12,590
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする