PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ

PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
エルボ90°
サイズ
L
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
使用ガス
都市ガス、LPガス
内容量
1個
注意
※接合材は別売です。
※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235567720A3/4101666849
¥5,220
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235693725A1105707450
¥5,760
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235728732A1-1/4110758450
¥7,080
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235718140A1-1/2115809150
¥8,650
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235753150A214110010270
¥11,970
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235739180A316212013475
¥23,630
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82356639100A421415517690
¥69,440
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする