曜日別特売

PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー

PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の74種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
チーズ
寸法(mm)
Rp1-1/2
呼び径(B)
1-1/2
寸法L1(mm)
108
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
80
寸法L4(mm)
40
寸法R(mm)
43467
使用ガス
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
40
内容量
1個
注意
※接合材料はPLPパッキンをご使用ください。
※尚、絶縁リングは外して接続して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235690140A
10,540
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする