PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー

PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
使用ガス
都市ガス、LPガス
内容量
1個
注意
※接合材は別売です。
※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235687650A×40A2×1-1/21361029170
¥26,050
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235578180A×50A3×215213410275
¥46,710
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82356490100A×50A4×218417610290
¥79,250
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする