PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品

PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
チーズ
規格
JIS B 2301
使用流体
都市ガス、LPガス
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法L1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235613120A×15A3/4×1/249403450
¥1,390
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235746125A×15A1×1/256483453
¥1,730
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235750625A×20A1×3/458484055
¥1,730
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235772532A×15A1-1/4×1/258573458
¥2,890
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235653532A×20A1-1/4×3/462574060
¥2,890
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235610632A×25A1-1/4×164574866
¥2,890
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235712940A×20A1-1/2×3/462634063
¥3,720
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235720840A×25A1-1/2×165634869
¥3,720
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235593940A×32A1-1/2×1-1/469635772
¥3,720
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235608850A×25A2×169764875
¥6,040
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235671850A×40A2×1-1/277766379
¥6,040
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235575680A×50A3×2891067697
¥21,380
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする