iP17e/16e RHINOX
本製品は側面はTPU、背面はアクリル素材で細部まで保護できるハイブリッド背面ケースです。
カメラ・ボタン・スピーカー周りの細部まで保護できる精密設計です。
米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。
アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。
表面硬度5Hの傷に強いアクリル素材を背面に採用しています。
側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。
- 用途
- 極限保護
- 付属品
- ケース×1
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 29
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ



















