曜日別特売

iPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED

iPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 17e ケース ハイブリッド カバー バンパー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコム

衝撃吸収構造を備えた弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)と、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、ZEROSHOCK LIMITEDケースです。

用途
衝撃吸収構造を備えた弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)と、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、ZEROSHOCK LIMITEDケースです。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、アルミ合金
対応機種
iPhone 17e
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PMWA26SZELKMCR 8236202082362020PMWA26SZELKMCRクリア
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
82361959PMWA26SZELKMCBKブラック
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする