曜日別特売

ThinkPad X13 Gen 6

ThinkPad X13 Gen 6 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様
●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●VCCI:対応●WWAN:4G LTE-Advanced 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.92kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10、400nit)、光沢なし、ブルーライト軽減●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第2世代 Core Ultra 5 225U●メインメモリ(標準):32GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:nanoSIM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)
本体質量(g)
989
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1200ドット
Webカメラ
あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
光学ドライブ
なし
有線LAN
なし
無線LAN
インテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax/be
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236573921RLSBQT00CT
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする