LED喉頭鏡ハンドル SMシリーズ
ISO7376規格(グリーンライン)に準拠した高輝度LEDの喉頭鏡
ISO 7376適合のブレードに装着可能なハンドルです。
白色LED光源により、長寿命かつ視野を明るく照らします。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 長さ(mm)
- 155
- ISO規格
- ISO 7376規格準拠(グリーンライン)
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000093
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ











