曜日別特売

arrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM

arrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM - エレコムarrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM - エレコムarrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM - エレコムarrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM - エレコムarrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM - エレコムarrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM - エレコムarrows We3 (F-52G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM - エレコム

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
対応機種
arrows We3(F-52G)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PM-F261PLFUKPN 8236153082361530PM-F261PLFUKPNペールピンク
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
PM-F261PLFUKBK 8236184682361846PM-F261PLFUKBKブラック
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする