OPPO Reno15 A ケース ソフト カバー 薄型

OPPO Reno15 A ケース ソフト カバー 薄型 - エレコムOPPO Reno15 A ケース ソフト カバー 薄型 - エレコムOPPO Reno15 A ケース ソフト カバー 薄型 - エレコムOPPO Reno15 A ケース ソフト カバー 薄型 - エレコムOPPO Reno15 A ケース ソフト カバー 薄型 - エレコムOPPO Reno15 A ケース ソフト カバー 薄型 - エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
OPPO Reno15 A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82361880PM-O261UCTCR
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする