OPPO Reno15 A ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 ULTRASLIM
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。
- 用途
- 端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- 合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
- 対応機種
- OPPO Reno15 A
- 内容量
- 1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ



















