曜日別特売

SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ

SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ - SpotcamSpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ - SpotcamSpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ - SpotcamSpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ - SpotcamSpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ - SpotcamSpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ - Spotcam

・屋内用ドームタイプ監視カメラ
・2K高解像度
・24時間クラウド録画対応
・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応
・人体検出、追跡対応
・動体検知マスク機能搭載
・通話機能搭載
・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能
・イーサネットサポート
・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応
・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能

仕様
最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネス
その他
【電力】PoE
寸法(mm)
94×94×106
品名
SpotCam TC1-P
インターフェース
リセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください
動作環境
【温度】-20~50℃【湿度】95%以下
保管環境
【保管】-40~70℃【湿度】95%以下
ネットワークタイプ
イーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカー
アラーム
音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:あり
ビデオ仕様
低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去
対応コーデック
圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82376711SpotCam TC1-P
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする