SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外/屋内兼用バレットタイプ監視カメラ
・屋内・屋外兼用バレットタイプ監視カメラ
・2K高解像度
・IP66防水防塵規格
・24時間クラウド録画対応
・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応
・人間検知機能搭載
・動体検知マスク機能搭載
・通話機能搭載
・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能
・イーサネット接続サポート
・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
- 仕様
- 最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネス
- その他
- 【電力】PoE
- 寸法(mm)
- 180×69×68
- 品名
- SpotCam BCW1-P
- インターフェース
- リセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください
- 動作環境
- 【温度】-20~50℃【湿度】95%以下
- 保管環境
- 【保管】-40~70℃【湿度】95%以下
- ネットワークタイプ
- イーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 音声
- マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカー
- アラーム
- 音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:あり
- ビデオ仕様
- 低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED+白色LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:6m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去
- 対応コーデック
- 圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
- 内容量
- 1台
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ















![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765030-260821-02.jpg)

















