ヘルメット ディスプレイケース
ヘルメットやフィギュア、スニーカーなどの大切なコレクションを、ホコリから守りながら保管・展示できるディスプレイケース。
透明度の高いパネルにより、お気に入りのアイテムを美しくディスプレイできます。
ケースは積み重ねて使用できるスタッキング構造を採用。
ツメの位置に合わせて重ねることで、省スペースで効率よく収納できます。
マグネット式ドアを備えており、開閉時にはドアをしっかり保持します。
また、ケースの向きやドアの開閉方向は設置場所や用途に合わせて自由に変更可能。
コレクションルームやガレージ、リビングなど、さまざまなシーンで使いやすい設計です。
大切なコレクションを保護しながら、見栄え良く飾ることができます。
- 質量(kg)
- 1.94
- 本体寸法(mm)
- 高さ330×横450×奥行330
- 内容量
- 1個
注意
※ヘルメットは商品に含まれません。※ 本製品はお客様組み立て品です。非常に傷つきやすい素材ですので組み立ての際は砂、ホコリのない平らな場所で行ってください。
※ 製品の特性上、生産時の指紋や機械の痕、小傷が付いている場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 生産時の指紋や機械の痕は、柔らかい布で拭き取ってください。
※ 本製品はPET素材です。高濃度のアルコール、アセトン等を使用した場合、白化、溶解、変形する恐れがあります。あらかじめご了承ください。
ライダーグッズオプション の新着商品
カテゴリ