曜日別特売

LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 12個入り

LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 12個入り - 山田利LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 12個入り - 山田利LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 12個入り - 山田利

トイレ使用後、流す度に便器を洗浄し便器をキレイに保ち黒ズミを防ぎます。トイレ使用後の嫌なニオイも、せっけんの香で爽やかにします。流れる水は無色です。標準的な使用で約3~5週間ご使用できます。(気温、水温、水量などにより変化します。)

用途
便器の除菌、消臭対策に。
成分
界面活性剤、香料
色
【流れる水】無色
質量(g)
120
内容量(mL)
80
液性
中性
香り
せっけん
使用期間
3~5週間(使用状況による)
内容量
1セット(12個)
注意
※ボトルのキャップは絶対にはずさないでください。長時間の保管は薬液が漏れることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405341NB-423A
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする