ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル)

ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル) - Mitutoyo(ミツトヨ)
最小表示量(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
許容誤差
6種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
許容誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384761NTD22-P15K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150【SMPE】±0.04、【EMPE】±0.02
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384770NTD22-P30K(英語版一般校正証明書付)0~300【SMPE】±0.03、【EMPE】±0.03
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384806NTD22-P20K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200【SMPE】±0.04、【EMPE】±0.02
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384867NTD22-P20K(英語版一般校正証明書付)0~200【SMPE】±0.04、【EMPE】±0.02
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384876NTD22-P15K(英語版一般校正証明書付)0~150【EMPE】±0.02、【SMPE】±0.04
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384901NTD22-P30K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)0~300【SMPE】±0.03、【EMPE】±0.03
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする