口腔内歯科カメラカバー 台紙付き 100枚入
・口腔内歯科カメラのグリップからスイッチまでを丸ごと覆うため、オペレーターの手袋などから汚染物質が機器に付着するのを防ぎます。これにより、使用後の高熱滅菌ができず、不完全な薬液消毒に頼らざるを得ない機器からの汚染を防止します。
・使い捨てで、患者間の交差感染を防ぎます。
・薬液消毒を回避して、機器の劣化、故障を防ぎます。
・台紙に固定されていますので、一枚一枚の取り出しが容易です。
・台紙の青色の目印がある開口部に機器を差し込み、台紙をはがすだけで簡単に装着ができます。
- 用途
- ・口腔内歯科カメラ使用時に、体液などの汚染から守ります。
- 材質
- ポリエチレン樹脂フィルム(カバー本体)、紙(台紙)
- 寸法(mm)
- 43×200×0.1(カバー本体)、54×250×0.2(台紙を含む)
- 質量(g)
- 2.15(台紙を含む)
- 内容量
- 1袋(100枚)
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























