iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 反射防止 指紋防止 気泡防止
iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
- 用途
- ・iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 ・特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。 ・ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。 ・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 ・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 ・鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。 ・フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 ・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 ・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
- セット内容
- 液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 材質
- 接着面:シリコン、外側:PET
- 取付方式
- シリコン吸着
- 硬度
- 3H
- サイズ(inch)
- 10.2
- 対応機種
- iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル
- 適合品番
- A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
- 機能
- 指紋防止、気泡レス
- 内容量
- 1個
iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ



























