iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース

iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース - ラスタバナナiP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース - ラスタバナナiP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース - ラスタバナナiP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース - ラスタバナナiP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース - ラスタバナナ

本製品は液晶画面側と背面側の両面を保護できるハンドストラップ付きの手帳型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
ケース本体のDカンに取り付けられる、便利なハンドストラップ(フックタイプ)を付属。

付属品
ケース×1、ハンドストラップ×1
質量(g)
100
長さ(cm)
15
耐荷重
約10kg
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
824748359432IP6EBHSLPKライトピンク
オープン
¥2,719
¥2,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
824748519431IP6EBHSBKブラック
オープン
¥2,719
¥2,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする