曜日別特売

ミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式

ミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式 - ナカトミ

工場扇用25Lミストタンクキット。お手持ちの工場扇に取り付けるだけでミストファンとして使用できる。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさを体感。暑熱対策・熱中対策に。
微細な霧を発生させるノズル噴霧式。ノズル部分はマグネット式なので工具不要でワンタッチで取り付け・取り外しが可能。
折り畳み式ハンドルで水が入ったタンクの移動もラクチン。ミストタンクにあるコンセントから工場扇の電源が取れる。(100V5A以下のみ)
タンク内の水は水道直結式で自動給水可能。ドレンコックを開けば簡単に排水できる。タンク内にフロートが付いており満水になっても水が溢れる心配がない。
【仕様】
◇本体サイズ:幅40×奥行44×高さ58.5cm(ハンドル収納時)
◇電源:単相100V 50/60Hz
◇電流:0.35A
◇消費電力:23W
◇タンク容量:25L
◇噴霧圧力:1.5MPa
◇噴霧量:0.19L/min(11.4L/h)
◇ノズル数:6個
◇連続運転時間(満タン):約2時間
◇電源コード:VCTF 0.75mm2 長さ5m

用途
夏の暑さ対策に。工場扇用ミストキット ミストファン ミスト 水 霧 マグネット式 水道直結可能 猛暑 熱中対策 会社 イベント ステージ ライブ 工場
セット内容
ミストタンク、ミストチューブセット、水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)、水道用給水ホース(5m コネクター付)、給水チューブ(2.5m)
材質
PP
質量(kg)
8.3
電流(A)
0.35
消費電力(W)
23
電源
単相100V 50/60Hz
タンク容量(L)
25
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×44×58.5(ハンドル収納時)
噴霧量(L/min)
0.19
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1.5
内容量
1セット
取扱説明書:(2.75MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490305M-25TAG
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする