曜日別特売

火災感知器チェンジャー

ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式
ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、
ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能
全長:3.7m
適合火災感知器サイズ:
Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上
最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm
セット内容(各1)
・DLC-CH-KC(ヘッド部)
サイズ:Φ120×117mm 質量:130g
・DLC-AP37E(ポール部)
段数:5段
全長(伸長時):約3.7m
サイズ(縮小時):50×55×1000mm
質量:1.0kg
・収納袋

材質
AL・ABS・PC
内容量
1本
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483655DLC-KC370E
¥34,500
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする