LED回転灯用ベース
マグネットがつかない場所に使える!
ネジ固定式で簡単取付!
様々なところに取付可能なSUS430取付ベース
メーカー製品ワークライト用
独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止
耐候性ウレタン塗装
SUS430ステンレス製
設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)
ネジサイズM5
本製品を設置すると、マグネット設置の製品が使用可能に
- 付属品
- ステンレスタッピングネジ(M5)×4本
- 適合機種
- CRL-YC / CRS-YC / CRS-BC / CRS-RC / CPS-YC / C-YC
- 材質
- ステンレス430製(SUS430)
- 厚さ(mm)
- 2
- 寸法(mm)
- 100×170
- 取付穴径(Φmm)
- 5
- 塗装
- 耐候性ウレタン塗装
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ
























