アルミニウム合金製 単管バイブ連結式台車 ギアキャリー CAN型
アルミ合金製で業界最軽量!
連結する単管パイプの長さによって荷台の大きさが変更可能な台車です。
通常の台車では運搬しづらい長物積載に適しています。
架台の裏に取手がついているので、持ち運びもスムーズ。
連結単管パイプを外せば、コンパクトに収納できます。
【特記事項】
※入数:架台2個/1セット
※最大積載質量・価格に関しては1セットあたりの記載となっております。
※使用時の寸法は使用する連結パイプの長さにより変動するため、上記の外形寸法・荷台寸法・質量は架台1個あたりの数値を表示しております。
※連結パイプ(推奨寸法):SS Φ48.6×1.8(mm)
※架台設置寸法2mまで(連結パイプ2.5m)
※コーナー差込パイプ(推奨寸法):SS Φ48.6×1.8(mm) 長さ1m推奨
- 用途
- 通常荷物・長尺・異形荷物の運搬に。現場における塩ビパイプ・スパイラルダクト・木材等の運搬や置き場にも最適です。
- トラスコ品番
- 734-0344
- 材質
- アルミ合金
- 幅(mm)
- 1116
- 高さ(mm)
- 310
- 均等荷重(kg)
- 500
- キャスター径(Φmm)
- 150
- キャスタータイプ
- キャスターブレーキ付き
- 内容量
- 1組
注意
※単管パイプは別売です。※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ






















