ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。
Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。
紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。
水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい
Color Creationのラベルライター5年間保証有り
ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。
年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
- 用途
- テープの長さ8m
対応テープカートリッジ:XR-12YW
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE
※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
- セット内容
- テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
- テープ幅(mm)
- 12
- テープ長さ(m)
- 8
- インク色
- テープ:黄、文字:黒
- 内容量
- 1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ































