曜日別特売

テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字

テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 - カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 - カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 - カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 - カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 - カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 - カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 - カラークリエーション
(1件のレビュー)

Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。
Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。
紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。
水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい
Color Creationのラベルライター5年間保証有り
ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。
年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時

用途
テープの長さ8m
対応テープカートリッジ:SC12R
対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560
※2025年2月時点の対応機種です。
最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容
テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
インク色
テープ:赤、文字:黒
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31595306CTC-KSC12R
¥1,210
¥699
¥769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31595306
2019-10-25
用途: 飲食店の名札や水に濡れやすい場所のマッサージ用に
製造業

会社で使うとあっという間になくなってしまうので、少しでも安いものをと思っていたので、互換品を見つけれて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする