テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字
(1件のレビュー)Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。
Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。
紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。
水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい
Color Creationのラベルライター5年間保証有り
ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。
年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
- 用途
- テープの長さ8m
対応テープカートリッジ:SC12Y
対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560
※2025年2月時点の対応機種です。
最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
- セット内容
- テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
- テープ幅(mm)
- 12
- テープ長さ(m)
- 8
- インク色
- テープ:黄、文字:黒
- 内容量
- 1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-03
用途: ラベル付けに
正規品と比較して価格がお安く、経費削減出来てとても良いです。
正規品は剥離氏が中々剥がしづらいのですが、こちらはスリットが入っているので剥がしやすく、正規品よりも使いやすいです。





























