曜日別特売

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート - ホームテイスト

太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート!
室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!
防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。
カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!
シンプルなデザインで室外機に馴染みます。
マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。

素材
【本体】
表面:塩化ビニル樹脂
中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂
裏面:ポリエステル
【マグネットシート】
粘着剤:アクリル系
用途
テラスやベランダの室外機用のシートとして。
サイズ
梱包:(約)32.5×22×1cm
寸法(cm)
W86×D32
内容量
1セット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82492001SH-25-OSAS-STストーン
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82492037SH-25-OSAS-WHWDホワイトウッド
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82492046SH-25-OSAS-TLタイル
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする