据置型ダウン変圧器
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
持ち運び便利な取っ手付き。
使用中の電気量がわかるインジケータ付き。
ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。
USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
- 内容量
- 1台
注意
※周波数は変換できませんので、入力する電気の周波数がそのまま出力周波数となります。ACモーターやタイマー付の電気製品は、入力周波数(トランスからの出力周波数)と異なる場合、電気製品の性能に影響が出る可能性があります。※日本国内では使用できません。
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ