Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
- 用途
- 磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したデュアルストラクチャー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
- その他
- 【ワイヤレス充電器】対応 ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石
- 色
- ブラック
- 対応機種
- Xperia 1 VIII(SO-51G)
- 再生材使用率(%)
- 34
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
Xperiaケース の新着商品
カテゴリ






























