Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 極限保護
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。周囲には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。周囲には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース周囲の内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
- その他
- 【ワイヤレス充電器】対応
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
- 色
- クリア
- 対応機種
- Xperia 1 VIII(SO-51G)
- 再生材使用率(%)
- 32
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
Xperiaケース の新着商品
カテゴリ














![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232387-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232220-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231897-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231800-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231949-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232649-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232588-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース カーボンブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース カーボンブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232141-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232317-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232177-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231922-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232290-261109-02.jpg)






