arrows Alpha2 (F-51G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
- 色
- ブラック
- 対応機種
- arrows Alpha2(F-51G)
- 再生材使用率(%)
- 22
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
arrowsケース の新着商品
カテゴリ
































