曜日別特売

Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付

Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付 - エレコムGalaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付 - エレコムGalaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付 - エレコムGalaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付 - エレコムGalaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付 - エレコムGalaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付 - エレコムGalaxy A57 5G (SC-54G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付 - エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
縦置き・横置きのどちらにも対応できる、便利な回転式スタンド付きです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
その他
【ワイヤレス充電器】対応 ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石
対応機種
Galaxy A57 5G(SC-54G)
再生材使用率(%)
30
再生材使用
使用
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PM-G265MGSTKMBK 8251116582511165PM-G265MGSTKMBKマットブラック
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
PM-G265MGSTKSV 8251123582511235PM-G265MGSTKSVシルバー
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする