曜日別特売

iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK

iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK - エレコムiPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK - エレコムiPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK - エレコムiPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK - エレコムiPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK - エレコムiPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK - エレコムiPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ガラスフィルム D3O(R) 超衝撃保護 高透明 貼り付けツール付 強化ガラス10H ZEROSHOCK - エレコム

iPad Air 11インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)専用フィルム。ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、画面を守る衝撃保護仕様、ガイドフレーム付き高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、画面を守る衝撃保護仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスパネルに画面保護ガラスを貼った状態で100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
メーカーによるガラスパネルへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
付属のガイドフレームを端末に取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に正確な位置へ貼り付けられます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
ガイドフレームの他、キレイに貼れる専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(ZEROSHOCK・D3O(R)・高透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
画面保護フィルム
対応機種
iPad Air 11インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 11インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 11インチ(M2 2024年モデル)
対応
A3460/A3459/A3267/A3266/A2903/A2902
再生材使用率(%)
37
再生材使用
使用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511138TB-A26MFLG3
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする