エアコン用配管パテ

エアコン用配管パテ - JAPPYエアコン用配管パテ - JAPPY

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!
手へのべたつき感が残りにくい
割りやすいスリット入り

色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-25~80
硬さ
針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)
内容量(kg)
1(約500mL)
作業温度範囲(℃)
5~40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510666JPA-1000-W
オープン
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする