AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 緑茶 6本
「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトル1本分。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 マイボトルスティック いいこと毎日 緑茶 6本は、マイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめる緑茶です。
BMIが高めの方の体脂肪を減らすのを助ける機能があることが報告されているローズヒップ由来ティリロサイド入りの機能性表示食品です。
すがすがしい香りと爽やかですっきりした味わいの甘さなしの緑茶です。
1回1回がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもパッと溶けるので、急須いらずでティーバッグのゴミも少ない粉末スティックです。
普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。
ホットの場合は、耐熱性のあるボトルをご使用ください。
- 用途
- ボトルにスティック1本を入れ、水またはお湯350~500mlを注ぎ、振って溶かしてください。
お湯で作る場合は必ず耐熱用の容器をご使用ください。
一日摂取目安量:1日1本(3.5g)を目安に水またはお湯に溶かしてお召し上がりください。
- 容量
- 1箱(6本)
- 内容量
- 1箱(6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。食品・飲料 の新着商品
カテゴリ


















